

CHF 47.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.90 | - |
4+ | CHF 41.30 | 13.78% |
10+ | CHF 36.20 | 24.43% |
20+ | CHF 32.30 | 32.57% |
30+ | CHF 30.20 | 36.95% |
50+ | CHF 29.40 | 38.62% |
100+ | CHF 28.30 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.84 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |