

CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.60 | - |
4+ | CHF 31.50 | 13.93% |
10+ | CHF 27.70 | 24.32% |
20+ | CHF 24.70 | 32.51% |
30+ | CHF 23.10 | 36.89% |
50+ | CHF 22.50 | 38.52% |
100+ | CHF 21.70 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.2 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R00 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |