

CHF 47.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.70 | - |
4+ | CHF 40.90 | 14.26% |
10+ | CHF 35.80 | 24.95% |
20+ | CHF 32.10 | 32.70% |
30+ | CHF 30.00 | 37.11% |
50+ | CHF 29.20 | 38.78% |
100+ | CHF 28.20 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.06 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 103 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |