

CHF 75.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.10 | - |
4+ | CHF 64.70 | 13.85% |
10+ | CHF 56.70 | 24.50% |
20+ | CHF 50.60 | 32.62% |
30+ | CHF 47.20 | 37.15% |
50+ | CHF 46.00 | 38.75% |
100+ | CHF 44.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |