

CHF 2'641.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'854.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'641.00 | - |
4+ | CHF 2'394.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'375.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'357.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'339.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'304.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'287.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |