

CHF 1'056.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'141.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'056.00 | - |
4+ | CHF 956.50 | 9.42% |
10+ | CHF 949.00 | 10.13% |
20+ | CHF 942.00 | 10.80% |
30+ | CHF 935.00 | 11.46% |
50+ | CHF 921.00 | 12.78% |
100+ | CHF 914.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 198 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |