

CHF 856.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 925.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 856.50 | - |
4+ | CHF 776.00 | 9.40% |
10+ | CHF 770.00 | 10.10% |
20+ | CHF 764.00 | 10.80% |
30+ | CHF 758.50 | 11.44% |
50+ | CHF 747.00 | 12.78% |
100+ | CHF 743.50 | 13.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.44 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 265 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |