

CHF 1'895.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'048.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'895.00 | - |
4+ | CHF 1'718.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'705.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'691.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'678.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'653.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'641.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Maß nach French R | NF-R72 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |