

CHF 1'591.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'719.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'591.00 | - |
4+ | CHF 1'442.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'430.00 | 10.12% |
20+ | CHF 1'419.00 | 10.81% |
30+ | CHF 1'409.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'387.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'377.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 368 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |