

CHF 1'771.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'914.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'771.00 | - |
4+ | CHF 1'605.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'593.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'580.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'568.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'545.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'533.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |