

CHF 2'613.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'824.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'613.00 | - |
4+ | CHF 2'368.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'350.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'332.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'314.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'279.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'262.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |