

CHF 950.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'027.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 950.50 | - |
4+ | CHF 842.00 | 11.42% |
10+ | CHF 738.00 | 22.36% |
20+ | CHF 692.00 | 27.20% |
30+ | CHF 646.00 | 32.04% |
50+ | CHF 629.00 | 33.82% |
100+ | CHF 610.50 | 35.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |