

CHF 744.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 804.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 744.00 | - |
4+ | CHF 638.00 | 14.25% |
10+ | CHF 559.50 | 24.80% |
20+ | CHF 511.50 | 31.25% |
30+ | CHF 477.00 | 35.89% |
50+ | CHF 465.00 | 37.50% |
100+ | CHF 448.00 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |