

CHF 204.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 204.50 | - |
4+ | CHF 176.00 | 13.94% |
10+ | CHF 154.00 | 24.69% |
20+ | CHF 138.00 | 32.52% |
30+ | CHF 128.50 | 37.16% |
50+ | CHF 125.50 | 38.63% |
100+ | CHF 121.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.99 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 315 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |