

CHF 61.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.50 | - |
4+ | CHF 53.00 | 13.82% |
10+ | CHF 46.40 | 24.55% |
20+ | CHF 41.40 | 32.68% |
30+ | CHF 38.70 | 37.07% |
50+ | CHF 37.70 | 38.70% |
100+ | CHF 36.40 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |