

CHF 62.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.80 | - |
4+ | CHF 54.10 | 13.85% |
10+ | CHF 47.40 | 24.52% |
20+ | CHF 42.30 | 32.64% |
30+ | CHF 39.40 | 37.26% |
50+ | CHF 38.40 | 38.85% |
100+ | CHF 37.10 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.18 mm |
Schnurdicke | 2.46 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |