

CHF 119.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.50 | - |
4+ | CHF 102.50 | 14.23% |
10+ | CHF 89.70 | 24.94% |
20+ | CHF 80.30 | 32.80% |
30+ | CHF 75.00 | 37.24% |
50+ | CHF 73.00 | 38.91% |
100+ | CHF 70.40 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |