

CHF 73.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.00 | - |
4+ | CHF 62.80 | 13.97% |
10+ | CHF 55.10 | 24.52% |
20+ | CHF 49.20 | 32.60% |
30+ | CHF 46.00 | 36.99% |
50+ | CHF 44.80 | 38.63% |
100+ | CHF 43.20 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |