

CHF 48.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.60 | - |
4+ | CHF 41.70 | 14.20% |
10+ | CHF 36.60 | 24.69% |
20+ | CHF 32.80 | 32.51% |
30+ | CHF 30.50 | 37.24% |
50+ | CHF 29.70 | 38.89% |
100+ | CHF 28.70 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |