

CHF 1'614.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'744.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'614.00 | - |
4+ | CHF 1'486.00 | 7.93% |
10+ | CHF 1'462.00 | 9.42% |
20+ | CHF 1'324.00 | 17.97% |
30+ | CHF 1'236.00 | 23.42% |
50+ | CHF 1'204.00 | 25.40% |
100+ | CHF 1'192.00 | 26.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |