

CHF 1'586.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'714.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'586.00 | - |
4+ | CHF 1'416.00 | 10.72% |
10+ | CHF 1'242.00 | 21.69% |
20+ | CHF 1'190.00 | 24.97% |
30+ | CHF 1'110.00 | 30.01% |
50+ | CHF 1'082.00 | 31.78% |
100+ | CHF 1'069.00 | 32.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |