

CHF 2'358.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'549.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'358.00 | - |
4+ | CHF 2'126.00 | 9.84% |
10+ | CHF 2'096.00 | 11.11% |
20+ | CHF 1'897.00 | 19.55% |
30+ | CHF 1'771.00 | 24.89% |
50+ | CHF 1'725.00 | 26.84% |
100+ | CHF 1'704.00 | 27.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |