

CHF 1'567.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'693.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'567.00 | - |
4+ | CHF 1'391.00 | 11.23% |
10+ | CHF 1'219.00 | 22.21% |
20+ | CHF 1'153.00 | 26.42% |
30+ | CHF 1'076.00 | 31.33% |
50+ | CHF 1'048.00 | 33.12% |
100+ | CHF 1'031.00 | 34.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |