

CHF 2'336.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'525.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'336.00 | - |
4+ | CHF 2'098.00 | 10.19% |
10+ | CHF 2'049.00 | 12.29% |
20+ | CHF 1'854.00 | 20.63% |
30+ | CHF 1'731.00 | 25.90% |
50+ | CHF 1'686.00 | 27.83% |
100+ | CHF 1'667.00 | 28.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |