

CHF 1'569.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'696.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'569.00 | - |
4+ | CHF 1'439.00 | 8.29% |
10+ | CHF 1'417.00 | 9.69% |
20+ | CHF 1'283.00 | 18.23% |
30+ | CHF 1'198.00 | 23.65% |
50+ | CHF 1'166.00 | 25.69% |
100+ | CHF 1'155.00 | 26.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |