

CHF 1'382.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'493.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'382.00 | - |
4+ | CHF 1'229.00 | 11.07% |
10+ | CHF 1'078.00 | 22.00% |
20+ | CHF 1'005.00 | 27.28% |
30+ | CHF 938.00 | 32.13% |
50+ | CHF 913.50 | 33.90% |
100+ | CHF 895.00 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |