

CHF 916.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 990.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 916.50 | - |
4+ | CHF 812.00 | 11.40% |
10+ | CHF 712.00 | 22.31% |
20+ | CHF 669.00 | 27.00% |
30+ | CHF 624.00 | 31.91% |
50+ | CHF 608.00 | 33.66% |
100+ | CHF 589.00 | 35.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |