

CHF 68.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.30 | - |
4+ | CHF 58.80 | 13.91% |
10+ | CHF 51.50 | 24.60% |
20+ | CHF 45.90 | 32.80% |
30+ | CHF 42.90 | 37.19% |
50+ | CHF 41.80 | 38.80% |
100+ | CHF 40.30 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 116 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |