

CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.00 | - |
4+ | CHF 88.20 | 14.37% |
10+ | CHF 77.40 | 24.85% |
20+ | CHF 69.30 | 32.72% |
30+ | CHF 64.60 | 37.28% |
50+ | CHF 62.90 | 38.93% |
100+ | CHF 60.70 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |