

CHF 60.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.00 | - |
4+ | CHF 51.70 | 13.83% |
10+ | CHF 45.30 | 24.50% |
20+ | CHF 40.50 | 32.50% |
30+ | CHF 37.80 | 37.00% |
50+ | CHF 36.80 | 38.67% |
100+ | CHF 35.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |