

CHF 1'565.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'691.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'565.00 | - |
4+ | CHF 1'384.00 | 11.57% |
10+ | CHF 1'214.00 | 22.43% |
20+ | CHF 1'145.00 | 26.84% |
30+ | CHF 1'069.00 | 31.69% |
50+ | CHF 1'041.00 | 33.48% |
100+ | CHF 1'014.00 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |