

CHF 708.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 765.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 708.00 | - |
4+ | CHF 608.00 | 14.12% |
10+ | CHF 533.00 | 24.72% |
20+ | CHF 486.00 | 31.36% |
30+ | CHF 453.50 | 35.95% |
50+ | CHF 442.00 | 37.57% |
100+ | CHF 426.50 | 39.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |