

CHF 716.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 774.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 716.50 | - |
4+ | CHF 612.50 | 14.52% |
10+ | CHF 537.00 | 25.05% |
20+ | CHF 494.00 | 31.05% |
30+ | CHF 461.00 | 35.66% |
50+ | CHF 449.00 | 37.33% |
100+ | CHF 439.00 | 38.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |