

CHF 1'527.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'650.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'527.00 | - |
4+ | CHF 1'382.00 | 9.50% |
10+ | CHF 1'360.00 | 10.94% |
20+ | CHF 1'231.00 | 19.38% |
30+ | CHF 1'149.00 | 24.75% |
50+ | CHF 1'119.00 | 26.72% |
100+ | CHF 1'108.00 | 27.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |