

CHF 1'352.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'461.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'352.00 | - |
4+ | CHF 1'201.00 | 11.17% |
10+ | CHF 1'053.00 | 22.12% |
20+ | CHF 981.50 | 27.40% |
30+ | CHF 916.00 | 32.25% |
50+ | CHF 892.50 | 33.99% |
100+ | CHF 875.50 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |