

CHF 880.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 951.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 880.00 | - |
4+ | CHF 780.50 | 11.31% |
10+ | CHF 684.00 | 22.27% |
20+ | CHF 645.50 | 26.65% |
30+ | CHF 602.50 | 31.53% |
50+ | CHF 587.00 | 33.30% |
100+ | CHF 566.00 | 35.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |