

CHF 1'552.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'677.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'552.00 | - |
4+ | CHF 1'346.00 | 13.27% |
10+ | CHF 1'180.00 | 23.97% |
20+ | CHF 1'122.00 | 27.71% |
30+ | CHF 1'047.00 | 32.54% |
50+ | CHF 1'020.00 | 34.28% |
100+ | CHF 993.50 | 35.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |