

CHF 2'253.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'435.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'253.00 | - |
4+ | CHF 1'990.00 | 11.67% |
10+ | CHF 1'943.00 | 13.76% |
20+ | CHF 1'759.00 | 21.93% |
30+ | CHF 1'642.00 | 27.12% |
50+ | CHF 1'599.00 | 29.03% |
100+ | CHF 1'581.00 | 29.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |