

CHF 695.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 751.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 695.50 | - |
4+ | CHF 595.50 | 14.38% |
10+ | CHF 522.00 | 24.95% |
20+ | CHF 478.50 | 31.20% |
30+ | CHF 446.50 | 35.80% |
50+ | CHF 435.00 | 37.46% |
100+ | CHF 426.50 | 38.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |