

CHF 863.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 932.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 863.00 | - |
4+ | CHF 765.50 | 11.30% |
10+ | CHF 671.00 | 22.25% |
20+ | CHF 634.00 | 26.54% |
30+ | CHF 591.50 | 31.46% |
50+ | CHF 576.00 | 33.26% |
100+ | CHF 555.00 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |