

CHF 1'461.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'579.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'461.00 | - |
4+ | CHF 1'322.00 | 9.51% |
10+ | CHF 1'299.00 | 11.09% |
20+ | CHF 1'176.00 | 19.51% |
30+ | CHF 1'098.00 | 24.85% |
50+ | CHF 1'069.00 | 26.83% |
100+ | CHF 1'060.00 | 27.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |