

CHF 60.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.40 | - |
4+ | CHF 51.90 | 14.07% |
10+ | CHF 45.50 | 24.67% |
20+ | CHF 40.70 | 32.62% |
30+ | CHF 38.00 | 37.09% |
50+ | CHF 37.00 | 38.74% |
100+ | CHF 35.70 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.93 mm |
Schnurdicke | 2.46 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 909 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |