

CHF 59.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.40 | - |
4+ | CHF 51.10 | 13.97% |
10+ | CHF 44.80 | 24.58% |
20+ | CHF 40.10 | 32.49% |
30+ | CHF 37.40 | 37.04% |
50+ | CHF 36.40 | 38.72% |
100+ | CHF 35.10 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |