

CHF 72.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.10 | - |
4+ | CHF 62.10 | 13.87% |
10+ | CHF 54.50 | 24.41% |
20+ | CHF 48.70 | 32.45% |
30+ | CHF 45.40 | 37.03% |
50+ | CHF 44.20 | 38.70% |
100+ | CHF 42.70 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |