

CHF 64.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.10 | - |
4+ | CHF 54.90 | 14.35% |
10+ | CHF 48.10 | 24.96% |
20+ | CHF 43.20 | 32.61% |
30+ | CHF 40.30 | 37.13% |
50+ | CHF 39.30 | 38.69% |
100+ | CHF 37.90 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |