

CHF 98.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.50 | - |
4+ | CHF 84.70 | 14.01% |
10+ | CHF 74.30 | 24.57% |
20+ | CHF 66.30 | 32.69% |
30+ | CHF 61.90 | 37.16% |
50+ | CHF 60.30 | 38.78% |
100+ | CHF 58.30 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |