

CHF 156.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 156.50 | - |
4+ | CHF 134.50 | 14.06% |
10+ | CHF 118.00 | 24.60% |
20+ | CHF 105.50 | 32.59% |
30+ | CHF 98.40 | 37.12% |
50+ | CHF 95.80 | 38.79% |
100+ | CHF 92.40 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |