

CHF 112.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.50 | - |
4+ | CHF 96.40 | 14.31% |
10+ | CHF 84.50 | 24.89% |
20+ | CHF 75.70 | 32.71% |
30+ | CHF 70.60 | 37.24% |
50+ | CHF 68.80 | 38.84% |
100+ | CHF 66.30 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |