

CHF 69.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.80 | - |
4+ | CHF 60.00 | 14.04% |
10+ | CHF 52.60 | 24.64% |
20+ | CHF 47.10 | 32.52% |
30+ | CHF 44.00 | 36.96% |
50+ | CHF 42.80 | 38.68% |
100+ | CHF 41.20 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |