

CHF 47.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.00 | - |
4+ | CHF 40.50 | 13.83% |
10+ | CHF 35.50 | 24.47% |
20+ | CHF 31.80 | 32.34% |
30+ | CHF 29.60 | 37.02% |
50+ | CHF 28.90 | 38.51% |
100+ | CHF 27.80 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |